テルモ電子体温計 P265

テルモ電子体温計 P265 TERMO(テルモ)
(5件のレビュー)

体温上昇データを基に開発した独自のアルゴリズムで解析。10分あとの平衡温を短時間で演算し、約60秒で正確に検温します。
本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプ。家族で清潔に使えます。
見やすい大型液晶文字と押しやすい電源ボタンで、誰にでも操作しやすい体温計です。
予測検温が終わる約60秒で、電子音が3回。そのまま検温を続けると約10分後に電子音が5回鳴り、実測検温の終了をお知らせします。
電池をムダなくオートパワーオフ、保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
体調管理にうれしい、前回値メモリー表示。コインで開閉、電池交換も簡単。

検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×1 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約60秒(電子音で告知)、約3分後に実測表示に自動切替、実測:約10分(電子音で告知) メモリー前回値 オートパワーオフ約30分 電池寿命予測測定時:約2500回、実測測定時:約800回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00076 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 内容量1台
注意
※水洗いを行う場合は、洗面器などに貯めた水にひたして汚れをふき取るようにしてください。水中に放置したり、水道の蛇口に直接当てないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18313033 P265
1,505
1,490
1,639 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-10-15
用途:
家庭で日常使い
対象商品:
18313033

平熱と思われるときの測定で、ピピっと鳴り1分計として測定された体温と、10分後に更にピピっト鳴りその時の体温が表示されるが、少し低く出るようです。どちらを信じれば良いか迷います。たぶん10分後の方が正しいと思ってます。

2020-01-27
用途:
体温測定
対象商品:
18313033

古いテルモの体温計の表示が出なくなったので購入しました。昔のは電池が交換出来ませんでしたが今のは交換でき価格も安くなり満足しています。信頼性ではやはりテルモでしょう

2019-12-16
用途:
業務用
対象商品:
18313033

高齢者施設の日常の検温用に使用。他の商品とまとめてモノタローで購入しています。

2018-10-12
用途:
体温を測る
対象商品:
18313033

測定時間が適度で早すぎず正確性がある
お手頃価格です
適正なアラーム音である

株式会社アルファテック 様 2018-03-16
用途:
訪問看護で
対象商品:
18313033

大きさがちょうどいいい。持ち運びやすくいい感じ。測っている時間もちょうどいいと感じています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする