平机

 
材質
天板:32mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、コードホール:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、取手:ABS樹脂、センター引出:スチール粉体塗装+PP樹脂、幕版:スチール粉体塗装、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ナイロン
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
幅(mm)

外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
型番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17946364 ODH-107-DB 1000 ダークブラウン 700×1000×700 WSH-DESK-107-DB ¥40,300
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
17946382 ODH-127-NA 1200 ナチュラル 700×1200×700 WSH-DESK-127-NA ¥44,200
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
17946398 ODH-127-DB 1200 ダークブラウン 700×1200×700 WSH-DESK-127-DB ¥44,200
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
17946416 ODH-147-NA 1400 ナチュラル 700×1400×700 WSH-DESK-147-NA ¥51,000
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
17946425 ODH-147-DB 1400 ダークブラウン 700×1400×700 WSH-DESK-147-DB ¥51,000
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
17946346 ODH-107-WH 1000 ホワイト 700×1000×700 WSH-DESK-107-WH ¥40,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
17946355 ODH-107-NA 1000 ナチュラル 700×1000×700 WSH-DESK-107-NA ¥40,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
17946373 ODH-127-WH 1200 ホワイト 700×1200×700 WSH-DESK-127-WH ¥44,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
17946407 ODH-147-WH 1400 ホワイト 700×1400×700 WSH-DESK-147-WH ¥51,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,500
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 機器メンテナンス用

左右の足を組立の際、ネジ元が陥没しフックしにくい。

これは注文コード 17946346 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく