ネットワークボード N-214シリーズ

 

ネットワークボード N-214シリーズ 商品レビューを投稿する

通常のホワイトボード4面分書き込みできるエンドレスシートを採用しました。膨大なアイデアを消すことなく次々と書き込みながら議論を進めることができます。
【置く】設置する場所を選ばない薄型。動かしやすい軽量設計
【書く】通常の2倍の書き込み面。議論を妨げない手送りシート。板面マグネット対応。オプションマグネット。座ったまま書き込み・操作可能。
【取り込む】連続スキャン(印刷・保存)。スキャン時間短縮。静音設計。ワンタッチ直感操作。消し忘れ防止機能付き。消費電力の低減。
【保存・出力】保存装置のいらないネットワーク機能。ネットワーク保存時の自動削除(本体内蔵メモリ保存時)便利なサムネール印刷機能。パソコンへのダイレクト保存機能。USBポートを正面に設置。保存ファイル形式は3種類。セキュリティ機能。ネットワークプリンタ(BMLinkS対応機)印刷。印刷フォーマットの詳細設定可能。カラー印刷禁止設定。専用ソフトウェア不要で本体設定が可能。
適合
専用マーカー(黒・赤・青・緑)
質量(kg)
35.5
サイズ
S
消費電力(W)
(プリンタを除く)待機時/3、動作時/12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W1480×D675×H1847(Max)
機能
ページ送り/両方向エンドレス(横スクロール)、連続スキャン(保存・印刷)、等比印刷、サムネール印刷、ネットワーク(BMLinkS)印刷、記録濃度調節(オート)、ボード面手送り機能
光源
(読取)RGBLED
読取(mm)
(有効寸法)W1280×H900
読取
4面
AC電源アダプタ(V)
(入力)AC100-240/47-63Hz最大0.75A、(出力)DC12・3.0A
動作環境
InternetExplorer8.0以上、Safari5以上※JavaScriptを有効にしてください。
印字性能
解像度約300dpi、印字枚数1枚〜最大10枚(印刷枚数を指定)
刷色
カラー/モノクロ切替選択
記録紙
A4、レターサイズ
付加機能
(時計)タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用、(PC接続)USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)
駆動方式
シート移動式
記録画像サイズ
A4/レターサイズの切替選択
使用条件
温度/10℃〜35℃、湿度/30〜85%(ただし、無結露状態)
読込速度
カラー/約15秒、モノクロ/約15秒、読取方式/CIS(Contact Image Sensor)
内容量
1台
注意
※マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読取れない場合があります。必ず指定の専用マーカーを使用してください。
※USBフラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット FAT12、16、32に対応しています。また、差し込んだUSBメモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできません。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
種類
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
セット内容
タイプ
記録方式
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17945357 N-214SI 脚付き・無地 W1300×H910 ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ カラーインクジェットプリンタセット (プリンタ)インクジェット方式 ¥300,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
17945366 N-214SL 脚付き・無地 W1300×H910 ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ モノクロレーザープリンタセット (プリンタ)電子写真方式 ¥330,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
17945375 N-214SCL 脚付き・無地 W1300×H910 ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ カラーレーザープリンタセット (プリンタ)電子写真方式 ¥347,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
17945357
N-214SI
16459223
N-214SI
N-214SI 電子黒板 コピーボード (普通紙印刷) 組立サービス付 プラス 16459223 電子黒板 コピーボード (普通紙印刷) 組立サービス付
プラス 1台
¥239,000
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく