CS・CSSシリーズ用基板

CS・CSSシリーズ用基板 タカチ電機工業 CS・CSSシリーズ用基板 タカチ電機工業 CS・CSSシリーズ用基板 タカチ電機工業
(1件のレビュー)

CS,CSSシリーズに実装できる専用の基板です。

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ 板厚(mm)1 取付ビス鉄 M1.6 タッピング/三価クローメイト 表面処理スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト(基板) 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17965842 CSPB-75 28.9×68.9
320
319
351 (税込)
当日出荷
17965858 CSPB-90 38.9×83.9
370
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
株式会社エイサムテクノロジー 様 2019-11-05
用途:
当社試作品で、ニッケルポリマー電池収納が必要なものがあり、使用しました。
対象商品:
17965842

加工の使い手よく、思い通りの試作品を作ることができて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする