WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25

WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25 タカチ電機工業 WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25 タカチ電機工業 WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25 タカチ電機工業 WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25 タカチ電機工業 WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25 タカチ電機工業 WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25 タカチ電機工業 WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25 タカチ電機工業 WH型 防水ハンドヘルドケース/WH145-25 タカチ電機工業

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。

特性防水・難燃 材質難燃性ABS 寸法W(mm)88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×146 内容量1台
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17969464 WH145-25-M2-BB ブラック/ブラック 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969473 WH145-25-M2-BL ブラック/ライトグレー 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969482 WH145-25-M2-BN ブラック/ネイビーブルー 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969498 WH145-25-M2-BR ブラック/レッド 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969507 WH145-25-M2-BY ブラック/イエロー 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969516 WH145-25-M2-WB オフホワイト/ブラック 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969525 WH145-25-M2-WL オフホワイト/ライトグレー 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969534 WH145-25-M2-WN オフホワイト/ネイビーブルー 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969543 WH145-25-M2-WR オフホワイト/レッド 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969552 WH145-25-M2-WY オフホワイト/イエロー 161.5
1,270
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969568 WH145-25-M3-BB ブラック/ブラック 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969577 WH145-25-M3-BL ブラック/ライトグレー 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969586 WH145-25-M3-BN ブラック/ネイビーブルー 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969595 WH145-25-M3-BR ブラック/レッド 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969604 WH145-25-M3-BY ブラック/イエロー 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969613 WH145-25-M3-WB オフホワイト/ブラック 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969622 WH145-25-M3-WL オフホワイト/ライトグレー 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969638 WH145-25-M3-WN オフホワイト/ネイビーブルー 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969647 WH145-25-M3-WR オフホワイト/レッド 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
3日以内出荷
17969656 WH145-25-M3-WY オフホワイト/イエロー 159.5
1,310
1,290
1,419 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969665 WH145-25-N-BB ブラック/ブラック 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969674 WH145-25-N-BL ブラック/ライトグレー 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969683 WH145-25-N-BN ブラック/ネイビーブルー 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969692 WH145-25-N-BR ブラック/レッド 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969708 WH145-25-N-BY ブラック/イエロー 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969717 WH145-25-N-WB オフホワイト/ブラック 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969726 WH145-25-N-WL オフホワイト/ライトグレー 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969735 WH145-25-N-WN オフホワイト/ネイビーブルー 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969744 WH145-25-N-WR オフホワイト/レッド 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17969753 WH145-25-N-WY オフホワイト/イエロー 137.5
1,030
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする