カネヨクレンザー

 

カネヨクレンザー 5.00 (3件の商品レビュー)

使用場所
キッチン
容量
3.75kg
タイプ
粉末
内容量
1個(3.75kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18302235 - オープン
¥599 1 599
659 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: シンクや食器洗浄機内の掃除に使用

クリームクレンザーや筒状の市販品より、安価で、ゴミの分別も心配ないため、荷姿も気に入っいる。
100均などて購入した容器に小分けして使っている。
大容量で安価。

これは注文コード 18302235 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ボンアトレ 様 [2019-12-02]

満足度: 5

用途: 汚れ落とし

昔からある”クレンザー”の大容量品です。
汚れ落としに使う手段の一つとして使用しています。モノタロの強力油落としなどで、いまいち落ちにくい時に、クレンザー付けてこすります。
安かったので大容量を購入しました。5Lの保存ビンに袋ごと入れて保存しています。コショウなどのふりかけビンに小分けして使用しています。

これは注文コード 18302235 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-12]

満足度: 5

用途: 主に銅などの金属を着色する前の脱脂に使います。

今までは、箱入りのものを購入していましたが、近くの薬局で入手できなくなり、どうせなら量の多いものをと思って購入しました。箱入りのものと全く同じようなので、助かりました。

これは注文コード 18302235 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アーティス 様 [2018-08-24]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。