リチウムチャージャー 5100

 

リチウムチャージャー 5100 商品レビューを投稿する

約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。合計2.1Aの高出力USB電源ポートを2ポート搭載。スマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
材質
(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC
質量(g)
(本体)約121g、 (USBケーブル)約18g
定格
(ケーブル)DC5V/2A
定格出力
DC5V/2.1A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×13×120
ケーブル長(cm)
約50
定格入力
DC5V/1A
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17972736 TL51SK ブラック オープン
¥2,990 1 ¥2,990
廃番
17972745 TL51SW ホワイト オープン
¥2,990 1 ¥2,990
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。