光沢写真用紙 光沢紙厚手 キャノン用 L判 400枚

 

光沢写真用紙 光沢紙厚手 キャノン用 L判 400枚 商品レビューを投稿する

キヤノンプリンタの機能を活かした表現力を実現。人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現する美しい光沢紙。
タイプ
写真用紙
用紙
写真用紙
坪量(g/m2)
180
用紙サイズ
89mm×127mm
素材
光沢
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
顔料・染料
内容量
1パック(400枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
紙厚(mm)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17980865 EJK-CGNL400 L 0.21 ホワイト ¥1,580
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく