光沢写真用紙 光沢紙厚手 L判

 

光沢写真用紙 光沢紙厚手 L判 5.00 (2件の商品レビュー)

人物から風景まで幅広く、色鮮やかに再現。光沢感のある仕上がりに優れる一般紙ベースの光沢紙。
サイズ
L
ホワイト
タイプ
写真用紙
白色度(%)
98
用紙
写真用紙
紙厚(mm)
0.225
坪量(g/m2)
185
用紙サイズ
89mm×127mm
素材
光沢
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
顔料 染料
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17980926 EJK-GANL200 1パック(200枚) ¥880
¥759 1 ¥759
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17980935 EJK-GANL500 1パック(500枚) ¥1,980
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: POPに

商品POPに使っております。安いので助かります。普段使いに。

これは注文コード 17980935 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 フィッシングPAPA 様 [2018-07-31]

満足度: 5

用途: 印刷

問題なく使用できます。コスパに優れていると思います。次も買うと思います。

これは注文コード 17980935 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく