microUSBケーブル 2A出力 巻取 通信・充電 0.7m

 

microUSBケーブル 2A出力 巻取 通信・充電 0.7m 5.00 (2件の商品レビュー)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる巻き取りタイプのmicroUSBケーブル。
用途
USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電
仕様
2重シールド
適合機種
USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
規格
USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
プラグ
金メッキピン
対応転送速度(Mbps)
480
ケーブル種類
巻取り式
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17982003 MPA-AMBR2U07BK USB(A)オス-USB(Micro-B)オス 0.7 ブラック ¥1,280
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17982012 MPA-AMBR2U07WH USB(A)オス-USB(Micro-B)オス 0.7 ホワイト ¥1,280
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: スマホの充電時

2A出力は今や常識ですね。短時間で充電出来るので助かります。もう以前のほっそいケーブルには戻れません。ただ、その見返りとして、巻取部がごついです。家と車とにそれぞれ用意しているのですが、車中の置き場に困りました。巻取方法も独自のプッシュ式なのもGoodです。引っ張り式は途中で止まってしまうものがありましたので。

これは注文コード 17982012 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-31]

満足度: 5

用途: スマホ・タブレットの充電に

高出力のACアダプターとの組み合わせで、かなり素早く充電できます。
多少ケーブルがごついですが、巻き取ってしまえば気になりません。
巻取方法もボタン式なのも気に入りました。

これは注文コード 17982012 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく