法人向け無線アクセスポイント用ACアダプタ 12V 4A 1.8m
法人向けアクセスポイント 製品WAB-S1167-PS、WAB-I1750-PS専用のACアダプタです。
付属品電源ケーブル (1.5m 125V 7A)、保証書
適合WAB-S1167-PS、WAB-I1750-PS
質量(g)201g(ACアダプタ本体) 296g(電源ケーブルを含む)
出力電圧(V)DC 12 4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28.5×47
使用電源(V)AC 100-240、50/60Hz
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間3年
内容量1個
無線ルーター の新着商品

