RJ45コネクタ Cat6対応 単線ヨリ線共通 つめ折れ防止コネクタ 10個入り

 

RJ45コネクタ Cat6対応 単線ヨリ線共通 つめ折れ防止コネクタ 10個入り 5.00 (1件の商品レビュー)

LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。
※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)
爪折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6(CAT6)の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
用途
LANケーブルの自作に使用します
規格
Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
仕様
単線ヨリ線共用
入数
10個
インターフェイス
RJ-45
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
タイプ
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17985984 LD-6RJ45T10/T 1セット(10個) ツメ折れ防止タイプ 759-4585 ¥2,230
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17985993 LD-6RJ45T10/TP 1個 ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット 759-4593 ¥3,190
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: LANケーブルの自作

配線を差し込みやすいです。カバー付きを替えばよかったと思っています

これは注文コード 17985984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。