LANケーブル CAT6 やわらか 爪折れ防止

 

LANケーブル CAT6 やわらか 爪折れ防止 商品レビューを投稿する

短い長さで配線スッキリ&ダブル構造採用で絶対にツメが折れない!カテゴリー6に準拠した短尺タイプのやわらかLANケーブル。
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、両端コネクタ付、スリムコネクタ、爪の折れないコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、モールド加工コネクタ
材質
外部シース(被膜)PVC
規格
CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)
芯数
8芯
結線方式
ストレート結線
インターフェイス
RJ-45コネクター
導体
ヨリ線
RoHS指令
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブル太さ(mm)
4.2
ケーブル形状
スタンダード
爪折れ防止
対応
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
ケーブル長(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17986088 LD-GPYTB/BK015 1本 0.15 ブラック ¥780
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17986097 LD-GPYTB/BK015W 1袋(2本) 0.15 ブラック ¥1,390
¥699 1 ¥699
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17986106 LD-GPYTB/BK03 1本 0.3 ブラック ¥790
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく