タブレット汎用ブックタイプケース PP素材 8.5〜10.5インチ エレコム Androidタブレットケース 【通販モノタロウ】 TB-10PCBK〜

タブレット汎用ブックタイプケース PP素材 8.5〜10.5インチ

こんなお得な商品も!

7.9inch type タブレット用保護カバー モノタロウ 7570973 モノタロウ
タブレット用保護カバー
¥699
 

タブレット汎用ブックタイプケース PP素材 8.5〜10.5インチ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!8.5〜10.5インチのタブレットに対応し、ポップでカラフルなプラスチック素材を使用したタブレット用ケース。
適合機種
8.5〜10.5インチ タブレットPC(幅158mm×奥行き6.7mm×高さ231mm〜幅195mm×奥行き19.3mm×高さ266mm)
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:ポリプロピレン、ポリエステル バンド部:シリコン
質量(g)
約196
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17986955 TB-10PCBK ブラック オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17986964 TB-10PCRD レッド オープン 廃番
17986973 TB-10PCWH ホワイト オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく