タブレット汎用ブックタイプケース レザー 10.6〜12.0インチ

 

タブレット汎用ブックタイプケース レザー 10.6〜12.0インチ 商品レビューを投稿する

手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!10.6〜12.0インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
適合機種
10.6〜12.0インチ タブレットPC(幅172mm×奥行き8.9mm×高さ275mm〜幅233mm×奥行き20mm×高さ310mm)
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステル
質量(g)
約390
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
17987025 TB-12LCHBK ブラック オープン 廃番
17987034 TB-12LCHBR ブラウン オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく