ボディスケール「ピエトラ」

 

ボディスケール「ピエトラ」 商品レビューを投稿する

のると自動で測定を開始。持ち運びに便利な軽量ボディ。
用途
体重の測定。毎日の健康管理
質量(g)
約610
種類
ヘルスメーター
電源(V)
DC3(単4形乾電池×2個)
表示
5〜100kgまで50g単位、100〜150kgまで100g単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×245×25
測定範囲(kg)
5〜150
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18318378 BS-157WT2 ホワイト オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
18318387 BS-157PK2 ピンク オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。