大画面タイマー「シャボン」

 

大画面タイマー「シャボン」 商品レビューを投稿する

見やすい大画面表示
「分」「秒」ボタンでかんたんセット
もとのセット時間にもどるリピート機能
カウントアップ機能
最大セット時間99分59秒
用途
料理中の焼き/茹で時間などの設定時に。強力マグネット付で冷蔵庫に貼り付け可能。
付属品
スタンド、壁掛けフック、強力マグネット、電池(単4形乾電池×1個)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
17×90×70
質量(g)
60
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18318414 T-541WT ホワイト オープン 廃番 代替品有
18318423 T-541GN グリーン オープン 廃番
18318432 T-541PK ピンク オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
18318414
T-541WT
20758964
T-541WTMO
T-541WTMO 大画面タイマー モノタロウ 20758964 大画面タイマー
モノタロウ 1台
¥569
メーカー違いの相当品です
18318432
T-541PK
20758964
T-541WTMO
T-541WTMO 大画面タイマー モノタロウ 20758964 大画面タイマー
モノタロウ 1台
¥569
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく