レーザー距離計ライカディストS910パッケージ

 

レーザー距離計ライカディストS910パッケージ 商品レビューを投稿する

革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
画面はタッチスクリーンです。
Bluetooth(R)を内蔵しています(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)。
画像測定(幅測定)、カメラ機能、水平距離測定、高さトラッキング機能を搭載しています。
最長300mの測距範囲を実現しました。
360度傾斜センサーにより斜めの測定も可能になりました。
3点間の角度や多角形の面積も測定できます。
測定データをCADフォーマットで保存できます。
用途
距離測定用レーザー距離計
仕様
チルトセンサー/360度
トラスコ品番
799-4796
セット内容
ライカディストS910本体、スマートベースエクステンション、ディスト用アダプターFTA360-S、GZM3ターゲットプレート、ディスト用三脚TRI70、専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、AC/DCアダプター、キャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)、精度証明書(英文×2種)
規格
国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
インターフェース
USB出力/BluetoothRsmart
保証期間
3年間保証(WEB登録)
内容量
1セット
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定範囲(m)
公差(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18371815 DISTO-S910SET 0.05〜300 ±1.0 ¥415,300
¥299,000 1 ¥299,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

レーザー距離計ライカディストS910パッケージ

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく