内装作業用ランプ 明るいLEDランプ

 

内装作業用ランプ 明るいLEDランプ 3.00 (2件の商品レビュー)

LEDの光を拡散させるPC板(拡散レンズ)を使用しているので明るい!ガラスを使用していないので、軽くて使いやすい!蛍光球の約7倍の長寿命!電気代を節約できて経済的!蛍光灯36W以上の明るさ。瞬間点灯インバータ式LED。スイッチウラ面にプラグ差し込み口があります。本機を含め500Wまで適結可能。
電球の種類
LED
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18374974 ZA-LED18K オープン 廃番
18380188 ZA-LED18K オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場の作業場を照らしてます。

簡易で照らしたら十分明るいです。
もう三個ほど欲しいです。

これは注文コード 18374974 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-22]

満足度: 1

用途: 車の整備室

安かったので、3点購入し1回点灯後に即点かなくなった(1点だけ)

これは注文コード 18374974 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく