ソリッド2.3Lケトル

ソリッド2.3Lケトル 富士ホーロー
(3件のレビュー)

使いやすさをとことん追求したら、ムダのないシンプルなカタチになりました。
新しいのに懐かしい、私たちの暮らしにフィットする、ソリッドシリーズです。
ホーローの表面はガラス質なので、におい移りの心配がありません。
また、表面のガラス質は金属イオンが出ないので、食品との化学反応をおこさず、食材の味を生かします。

満水容量(L)2.3 質量(kg)1.2(小箱入り) 対応IH200V 本体寸法(mm)奥行185 本体寸法(mm)高さ215 本体寸法(mm)幅235 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18381712 SD-2.3K・R レッド
5,000
4,290
4,719 (税込)
欠品中

返品不可
18381728 SD-2.3K・W ホワイト
5,000
3,990
4,389 (税込)
取扱い終了
18381737 SD-2.3K・Y イエロー
5,000
3,990
4,389 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
有限会社フードテック 様 2023-03-07
用途:
毎日使用
対象商品:
18381712

届いた時は見栄えもよく気に入って毎日使用してました。最近、湯呑の中に黒っぽいつぶつぶが底に溜まっていたのでよく見ると硬い鉄の様子。ヤカンの縁を見ると、身と蓋の部分が真っ黒に錆びていてこするとボロボロと鉄の部分がとれてきました。廃棄しか無いですね。画像を載せたいくらいです。うちは物持ちが良いのでこの結果は大変残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2018-02-18
用途:
多数の犬のフードをふやかす為に使用
対象商品:
18381712

ステンレスのケトルの約半分の時間で湯が沸くのが非常にありがたい。湯が沸いたサインになる笛がないのが不安であったが、湯が沸いた事が分かりやすく、また手入れや水を補充しやすいのが良い。とても優秀な商品だと思う。

2016-12-24
用途:
お湯を沸かす。
対象商品:
18381712

以前も富士ホーローのケトルを使っていました。デザインがより進化し、使い勝手も良くなっています。赤を購入しましたが、キッチンが華やかになり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする