屋外型レーザー距離計 ライトスピード Gフォース1300DX

 

屋外型レーザー距離計 ライトスピード Gフォース1300DX 商品レビューを投稿する

1000mを超える測距性能、114m以下測定時は0.1m表示を成し遂げる。反応速度が格段に向上し、よりストレスのない測定作業が実現。
完全防水、撥水コートレンズ、赤色ハイコントラスト表示など軽量金属ボディに技を集約。
仕様
完全防水、曇止め機能、レインガード、三脚ねじ穴付き、ビビット・ディスプレイ(ハイコントラスト表示)
寸法(mm)
33×102×74
質量(g)
227
電源
CR2乾電池×1本(付属)
倍率(倍)
6(視度調整付き・撥水レンズ)
最大表示
1300m
モード
スキャン、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定距離
表示精度
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18623072 - 5〜1189m ±0.5m/0.1m(5〜114m)、±1m/1m(114〜1189m) ¥82,000
¥79,900 1 ¥79,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく