Cook File Series ステンレス 計量スプーンセット(薄型ヘラ付)

 

Cook File Series ステンレス 計量スプーンセット(薄型ヘラ付) 5.00 (1件の商品レビュー)

すりきりで粉物の軽量も正確に出来ます。
大さじ(15mL)・小さじ(5mL)・小さじ1/2(2.5mL)・すりきりのセット。
食器洗い乾燥機対応。
質量(g)
55
本体寸法(mm)
165×48×15
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18723468 DH2345 ステンレススチール オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
18723468
DH2345
68078036
000DH7122
000DH7122 KHS ステンレス計量スプーンセット 貝印 68078036 KHS ステンレス計量スプーンセット
貝印 1セット
¥409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 庭木消毒用液剤の計量に使用しています。

以前はプラスチック製の計量スプーンを使っていた時は、変色したり表面がざらざらになったりしましたが、このスプーンセットに替えてからは何の問題なく使用しています。

これは注文コード 18723468 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく