アイリスオーヤマ

ミニダンボール

ミニダンボール アイリスオーヤマ ミニダンボール アイリスオーヤマ ミニダンボール アイリスオーヤマ ミニダンボール アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

形状A式(みかん箱タイプ) 材質C5 紙質Eフルート 厚さ(mm)約1.5 タイプEフルート 内容量1セット(20枚)
注意
※ダンボールの中身は使用例によるものでこの商品には付属致しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1〜4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
3辺合計(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18757533 M-DBM-A 24 763-4153 (組立時)60×60×120 (組立時)57×57×117
オープン
1,390
1,529 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
18757542 M-DBM-B 30 763-4161 (組立時)100×100×100 (組立時)97×97×97
オープン
1,590
1,749 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
18757558 M-DBM-C 45 763-4170 (組立時)150×150×150 (組立時)147×147×147
オープン
1,990
2,189 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
18757567 M-DBM-D 41 763-4188 (組立時)180×130×100 (組立時)177×127×97
オープン
1,690
1,859 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1につき 2,600 / 税込 2,860
離島 数量1につき 4,400 / 税込 4,840

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-08-29
用途:
小物の発送
対象商品:
18757567

ダンボール内側に折れ線が入っており、そこまでカッターで切れ込みを入れると簡単に箱の高さを4cm/7cm/10cmに変えられる。小さな商品なら箱の高さを低くして緩衝材の節約にもなる。これ地味に最高!なのです。すごく使いやすい!!

2020-09-10
用途:
納品
対象商品:
18757558

小さいものを納品する時に使用しています。サイズがちょうど良いのでこれからも使わせてもらいます

株式会社フリータウン・ジャパン 様 2017-11-24
用途:
商品梱包
対象商品:
18757558

商品の小分け用に使用しており、希望サイズピッタリです。

2016-04-10
用途:
ネットショップの商品発送に使用
対象商品:
18757558

商品にちょうど良い大きさの箱をやっと見つけました!届くまでに時間が掛かりましたが、これから頼むときはそれを見込んで注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする