パソコン自動切替器 USB接続(2台用)

 

パソコン自動切替器 USB接続(2台用) 4.25 (4件の商品レビュー)

2台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・ディスプレイ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 ディスプレイも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。
最大2048×1536(85Hz)までのアナログディスプレイをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドディスプレイも使用可能です。
人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。
Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。
パソコン起動時、切替器でのパソコン選択は必要ありません。本製品はディスプレイの識別信号(EDID)読み出し回路を搭載しているので、PC番号を選択していなくても適切な解像度で表示します。
切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。
ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。
キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。
切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。
電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。
専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。
切替器にはディスプレイを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。それぞれのパソコンにディスプレイを接続したい場合に便利です。
大きさ約82mm×67mm×22mmのコンパクト設計。クレジットカード大のスペースがあれば、本体の設置が可能。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、接続コネクタはPC用とコンソール用で一面ずつ配置しています。
本製品は、
適合コネクタ
【コンソール接続側】ディスプレイ ミニD-sub15ピン(メス)、キーボード USB(Series A レセプタクル)、マウス USB(Series A レセプタクル)
【パソコン接続側】(ケーブル長:約1.2m×1)、ディスプレイ ミニD-sub15ピン(オス)、キーボード・マウス USB(Series A プラグ)
仕様
2台:1台切替
付属品
x30Uシリーズ用接続ケーブル(×1)(約1.2m)
材質
ABS樹脂
切替方式
ホットキー(ScrollLock-ScrollLock)または切替ボタン(PC1/PC2)
対応OS
Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x、MacOS 9.2.2(Windowsは32ビット/64ビット両対応)
対応機種
ミニD-sub15ピンディスプレイコネクタおよびUSBコネクタを装備したWindows PCおよびMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×67×22(突起部・ケーブル部含まず)
電源電圧(V)
DC5(USBポートから供給)
消費電流(mA)
150
本体形状
ミニボックスタイプ
ディスプレイ
ミニD-sub15ピンディスプレイコネクタを装備したパソコン用ディスプレイ
表示LED
選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯)
キーボード
USB キーボード
対応解像度
最大2048×1536(85Hz)
キーボード/マウス
USB
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
最大接続台数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18481374 REX-230U 2台 ¥5,300
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 2台のパソコンで 2つのディスプレーがあると邪魔になるので 1台のデイスプレー キーボードで操作できるように切り替えて使います。 スッキリしてとても良いです。

私の知識不足で 実は使っているのは ウインドウズ 98とXPなので想像していたのとは 少し違って マウスだけ 二つで使っています。

これは注文コード 18481374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-19]

満足度: 5

用途: マイニング用PCの切り替え

とても安定していて、誤作動もなく確実に切り替わるのはさすが。また必要になってもこれを使いたい。

これは注文コード 18481374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東レク管理株式会社 様 [2018-03-23]

満足度: 4

用途: 2台のパソコンが一台みたい

切り替えができていいです。場所も取らないから便利です

これは注文コード 18481374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-21]

満足度: 5

用途: パソコン切替用

PC2台をディスプレイ切替器で使用するつもりが この製品を見つけ購入
PC本体2台に ディスプレイ キーボード マウスが一つで済みました

これは注文コード 18481374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく