パソコン自動切替器 USB接続 DVI/Audio対応(4台用)

 

パソコン自動切替器 USB接続 DVI/Audio対応(4台用) 商品レビューを投稿する

4台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・DVIモニタ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで使用すれば、作業効率がグンとアップ。切替器を導入すればモニタを複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的です。
液晶モニタなどのデジタル駆動のディスプレイに、デジタルのまま信号伝送できるDVIを採用。信号変換による劣化やひずみ、にじみがない高画質なDVIモニタを4台のパソコンで切り替えて共有できます。
切替器経由でも、HDCP機器からきた信号をそのまま伝送。地デジやBlu-ray DiscなどHDCPにより保護されたコンテンツの受信・再生が可能です。フルHDに対応した環境では、ハイビジョン映像をきっちりフルサイズで表示して楽しむことができます。
人気のワイヤレスデスクトップ(キーボード・マウスセット)をサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。Microsoft Wireless Optical Desktop Elite、Logicool Cordless MX Duo対応。
Apple Cinema Displayなどのモニタに搭載しているUSB HUBにキーボード、マウスを接続し、切替器で使用することも可能です。
Microsoft SideWinderやチルトホイール搭載マウス、 Logicool G・M・MX シリーズ、MX-R、Unifyingなどの多機能マウスやレーザーマウスのすべての機能が、切替器に接続してもそのまま使えます。
スピーカやヘッドホンなど、音声出力デバイスを切替可能。スピーカ内蔵モニタにも対応しています。
切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。
ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。
キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。
パソコン起動時、切替器によるパソコンの選択は必要ありません。モニタからのEDID読み出し回路を搭載することにより、非選択PCのモニタも設定済みの解像度できちんと表示されます。
本体はコンパクトなミニBOXタイプ。高級感のあるアルミボディは、落ち着きのあるシルバーと淡いシャンパンゴールドのツートンカラー。
切替器にはモニタを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。
本製品は、
適合コネクタ
【コンソール接続側】モニタDVI-D24pin(メス)、キーボードUSB(SeriesAレセプタクル)、マウスUSB(SeriesAレセプタクル)、オーディオ3.5mmミニジャック×1
【パソコン接続側】(ケーブル長:1.2m×1、1.7m×1)、モニタDVI-D24pin(オス)、キーボード・マウスUSB(SeriesAプラグ)、オーディオ3.5mmミニプラグ
付属品
UDAシリーズ用接続ケーブル(×1)(約1.2m) 、UDAシリーズ用接続ケーブル(×1)(約1.7m) 、ACアダプタ(5V、2A)
材質
アルミ、ABS樹脂
切替方式
ホットキー([ScrollLock][ScrollLock] 次のパソコンに切替)または切替ボタン(PC1/2/3/4)
対応OS
Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x(Windowsは32ビット/64ビット両対応)
対応機種
DVI-D(24pin)もしくはDVI-I(29pin)モニタコネクタ・USBコネクタを装備したWindowsPC、Apple Mac Pro、Power Mac G5、Power Mac G4、MacBook、MacBook Air、MacBook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×70×25(突起部含まず)
電源電圧(V)
DC5(ACアダプタおよびUSBポートから供給)
消費電流(mA)
350
本体形状
ミニボックスタイプ
表示LED
選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯)
キーボード
USB キーボード
モニタ
DVIモニタコネクタを装備したパソコン用モニタ(シングルリンク対応、HDCP機器対応)
対応解像度
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、1600×1200 (UXGA)、1680×1050 (WSXGA+)、1280×1024 (SXGA)、1440×900 (WXGA+)、1280×768 (WXGA)、1280×720 (HDTV 720p)、1024×768 (XGA)、800×600 (SVGA)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
最大接続台数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18481426 REX-430UDA 4台 ¥26,000
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく