ロングシャンクハンドタップ

 

ロングシャンクハンドタップ 4.00 (1件の商品レビュー)

材質
高速度工具鋼(HSS)
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
29 件中 1 - 29 件
注文
コード

品番
ねじ径
ピッチ(mm)
形状
等級
溝数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18560587 LS-HT P1 L100 M3×0.5 (上)1.5P M3 0.5 c P1 3 ¥2,930
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560596 LS-HT P2 L100 M4×0.7 (上)1.5P M4 0.7 c P2 3 ¥2,670
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560605 LS-HT P2 L100 M4×0.7 (中)5P M4 0.7 c P2 3 ¥2,670
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560614 LS-HT P2 L150 M4×0.7 (上)1.5P M4 0.7 c P2 3 ¥5,100
¥2,690 1 2,690
2,959 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560623 LS-HT P2 L150 M4×0.7 (中)5P M4 0.7 c P2 3 ¥5,100
¥2,690 1 2,690
2,959 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560632 LS-HT P2 L100 M5×0.8 (上)1.5P M5 0.8 c P2 3 ¥2,350
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560648 LS-HT P2 L100 M5×0.8 (中)5P M5 0.8 c P2 3 ¥2,350
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560657 LS-HT P2 L150 M5×0.8 (上)1.5P M5 0.8 c P2 3 ¥3,970
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560666 LS-HT P2 L150 M5×0.8 (中)5P M5 0.8 c P2 3 ¥3,970
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560675 LS-HT P2 L100 M6×1 (上)1.5P M6 1 c P2 3 ¥2,000
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560684 LS-HT P2 L100 M6×1 (中)5P M6 1 c P2 3 ¥2,000
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560693 LS-HT P2 L150 M6×1 (上)1.5P M6 1 c P2 3 ¥3,540
¥1,890 1 1,890
2,079 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560702 LS-HT P2 L150 M6×1 (中)5P M6 1 c P2 3 ¥3,540
¥1,890 1 1,890
2,079 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560718 LS-HT P2 L100 M8×1.25(上)1.5P M8 1.25 e P2 4 ¥2,600
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560727 LS-HT P2 L100 M8×1.25(中)5P M8 1.25 e P2 4 ¥2,600
¥1,390 1 1,390
1,529 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560736 LS-HT P2 L150 M8×1.25(上)1.5P M8 1.25 e P2 4 ¥4,420
¥2,290 1 2,290
2,519 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560745 LS-HT P2 L150 M8×1.25(中)5P M8 1.25 e P2 4 ¥4,420
¥2,290 1 2,290
2,519 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560754 LS-HT P2 L200 M8×1.25(上)1.5P M8 1.25 e P2 4 ¥6,550
¥3,500 1 3,500
3,850 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560763 LS-HT P2 L200 M8×1.25(中)5P M8 1.25 e P2 4 ¥6,550
¥3,500 1 3,500
3,850 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560772 LS-HT P2 L120 M10×1.5 (中)5P M10 1.5 e P2 4 ¥3,730
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560788 LS-HT P2 L150 M10×1.5 (中)5P M10 1.5 e P2 4 ¥5,150
¥2,690 1 2,690
2,959 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560797 LS-HT P2 L150 M12×1.75(上)1.5P M12 1.75 e P2 4 ¥6,440
¥3,390 1 3,390
3,729 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560806 LS-HT P2 L150 M12×1.75(中)5P M12 1.75 e P2 4 ¥6,440
¥3,390 1 3,390
3,729 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560815 LS-HT P2 L150 M14×2 (中)5P M14 2 e P2 4 ¥8,070
¥4,190 1 4,190
4,609 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560824 LS-HT P2 L150 M16×2 (上)1.5P M16 2 e P2 4 ¥8,760
¥4,590 1 4,590
5,049 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560833 LS-HT P2 L150 M16×2 (中)5P M16 2 e P2 4 ¥8,760
¥4,590 1 4,590
5,049 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560842 LS-HT P3 L150 M20×2.5 (中)5P M20 2.5 e P3 4 ¥15,300
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560858 LS-HT P3 L200 M20×2.5 (中)5P M20 2.5 e P3 4 ¥19,100
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
18560867 LS-HT P3 L150 M24×3 (中)5P M24 3 e P3 4 ¥20,000
¥9,990 1 9,990
10,989 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: バイクのチェーン押しボルト、折れ除去

普通のタップでは回せない箇所に使用したので、助かりましたが・・・ドリル下穴あけ後、残った鉄ボルト除去にちょっと無理をしてしまったか?戻しの際に先端1/3が割れました。アルミ〜鉄ボルトなので注意していたんだけどなぁ〜

これは注文コード 18560763 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ESE 様 [2021-09-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。