気化式冷風機 Freria07

 

気化式冷風機 Freria07 商品レビューを投稿する

涼風の秘密は打ち水効果。
フレリアに吸い込まれた暖かい空気は、水膜に覆われたクーリングパッドを通過する際に、気化熱として温度を奪われて涼風となって送り出されます。
コンプレッサー不使用のため排熱がなく、壁にぴったり設置できます。
「銀イオン」の力で菌の増殖を抑え、吹き出す風をクリーンに保ちます。
周波数(Hz)
50/60HZ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
380
貯水容量(L)
最大57
最大風量(m3/h)
7500
温度(℃)
(吹き出し)機器周辺との温度差-3〜9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1380×800×480
安全装置
水切れ検知・モーター加熱保護
乾燥質量(kg)
31
運転音(dB)
62以下
給水方式
タンク貯水/自動給水
風量調整
3段階
操作方法
正面パネル/リモコン
風向
左右:オートスイング60度、上下:手動可変
ファン
軸流ファン
冷却能力(kW)
7.38
運転質量(kg)
88
水蒸発量(L/h)
9〜11
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
販売価格
(税込)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18569102 MFA07-13W1AC オープン 262,900
¥239,000 1 239,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
北海道地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。