USB 小型扇風機 12V/24V 兼用

 

USB 小型扇風機 12V/24V 兼用 商品レビューを投稿する

小型で持ち運びラクラク扇風機!
ピンク、レッド、ブラック、グリーンの4色ご用意致しました。
車、オフィス、寝室、アウトドアでUSB電源のある場所であればどこでも使用可能。
質量(g)
約320
電圧(V)
DC5V(USB電源専用)
消費電力(W)
0.25
サイズ(mm)
高さ:約147.5×奥行き:約88×横幅:約147.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
コード長さ(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18507353 MM50-0244-PK 約1.2 ピンク ¥1,500 廃番
18507362 MM50-0244-RD 約1.2 レッド ¥1,500 廃番
18507378 MM50-0244-BK 約1.2 ブラック ¥1,500 廃番
18507387 MM50-0244-GR 約1.2 グリーン ¥1,500 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく