モニター用ゲルスタンド ロングタイプ

 

モニター用ゲルスタンド ロングタイプ 5.00 (1件の商品レビュー)

モニター用ゲルスタンド ロング
仕様
ロングタイプ
本体サイズ(mm)
吸盤部/82Φ 高さ/下から間接まで 114
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18508026 592869 ¥2,500
¥2,490 1 2,490
2,739 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: リアカメラ用モニターの取り付け

何個かモニター用のスタンドを買いましたが、この商品が一番しっかり吸着し、ジョイントもしっかり固定できるので大変満足しています。

これは注文コード 18508026 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-22]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。