曜日別特売

角型プッシュ式レジスター(高気密タイプ)

角型プッシュ式レジスター(高気密タイプ) - 大建プラスチックス
(1件のレビュー)

操作部裏面にパッキンを設け、結露水による壁汚れを軽減する対策を施しています。
シャッターの中央部を押すとシャッターが4段階に作動し、通気量の調節ができます。
シャッター・操作部は脱着可能です。フィルター・換気口内部のお手入れができます。

種類角型レジスター材質ABS樹脂新ホワイト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18529473100MPSK5-F14010498SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)(実開口)38.1、(相当開口)12.0
1,900
取扱い終了
18529482100MPSK5-F214010498SU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)(実開口)38.1、(相当開口)7.2
2,000
取扱い終了
18529498150MPSK5-F195154148LP150(150×156mm)(実開口)99.8、(相当開口)28.7
2,600
取扱い終了
18529507150MPSK5-F2195154148LP150(150×156mm)(実開口)99.8、(相当開口)18.1
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18529473
2018-01-04
用途: リフォーム

同じメーカーの物から、更新です。構造が変わって、フィルターの交換
が行いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする