曜日別特売

丸型レジスター

丸型レジスター - 大建プラスチックス
(5件のレビュー)

表面のツマミを回すと内部シャッターが前後にスライドし、通気量の調節ができます。

種類丸型レジスター材質ABS樹脂新ホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1934935675M8115807475
640
取扱い終了
18532142100M814010598100
730
取扱い終了
18532158150M8195155148150
960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18532142
2020-12-02
用途: 部屋の換気口に取り付け
ホームセンター中山

白い色でちょうどよい 空気の出し入れになります
しっかりしています

対象商品 : 18532142
2018-10-09
用途: ハウス製作時、
川上興業建設業・工事業

ミニハウス製作のため購入し、取り付けしました。大変満足しています。

対象商品 : 18532142
2018-11-17
用途: 室内換気の吸入口として
その他業種

取付方法が特になくて、自分でスポンジをぐるり張り付けて止めました。それ以外は問題なく使っています。

対象商品 : 18532142
2017-11-20
用途: 業務用
医療・福祉・介護関連業

現在まで取り付けていたものと同サイズであり、交換も簡単で、きれいになりました。

対象商品 : 18532158
2016-09-29
用途: マンションの室内側の交換
御宿アーバンコンフォート管理組合

20年を経過したマンションなので同一の口径の物が無いと諦めていたところに此方の商品を見つけて全く同じだったので大変に助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする