電気工事士技能試験 工具セット

電気工事士技能試験 工具セット ホーザン
(3件のレビュー)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
VVFストリッパー P-958 が入った工具セット
コンパクトで使いやすい圧着工具P-737を入組

付属品セットポーチ トラスコ品番775-7590 セット内容プラスドライバーNo.2、マイナスドライバー5.5、ペンチ、ウォーターポンププライヤー、圧着工具、VVFストリッパー、電工ナイフ、布尺 質量(kg)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×50×100 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×95 内容量1セット
注意
※ セット入組の各工具は、単品購入もできます。
※ 試験で必要な工具は変更されることがあります。
詳しくは受験要項を参照ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18568935 DK-18
15,000
12,900
14,190 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2017-03-21
用途:
講習の為
対象商品:
18568935

講習後、実地試験があるので購入しました。必要なものは入っていますのでこれで十分です。

2017-05-21
用途:
技能試験用に購入しました。
対象商品:
18568935

まだ使用していませんが、これから勉強です。試験合格まで頑張ります。

2016-08-16
用途:
電気工事用
対象商品:
18568935

バッグがもう少し丈夫で大きいと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする