ボールタップ

ボールタップ TOTO
(10件のレビュー)

用途SH30・31・32・33・670系他用 使用圧力タンク式の最低必要水圧は0.05MPaです。 最高使用温度(℃)設定なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18640107 HH06005Z
7,350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18640107
2018-08-02
用途:
トイレ修繕
マイハウス 様 (建設業・工事業)

商品に関しては何も問題なく届いています。
このような部品と言うか部材は緊急に必要です、必要なときすぐに届く事がとても感謝しています。ありがとうございました。

対象商品:
18640107
2018-01-11
用途:
トイレの修理
教育・研究機関

トイレのタンク内で水漏れが起こり、調べてみるとポールタップの本体を交換する必要があることがわかりました。年末だったので、到着するのに時間がかかりましたが、正月休み明けに届いたので、早く作業できました。郵送料無料ということで、他店より安く購入できました。

対象商品:
18640107
2017-08-27
用途:
部品の交換

交換手順の説明書もあり簡単に交換することが出来ました。
もちろん交換後も問題なく使用でき大変満足しています。
送料無料ですぐに手元に届きたいへん助かりました。

対象商品:
18640107
2017-06-13
用途:
自宅のトイレ修理
サービス業

ホームセンターでは置いてなく、TOTOの公式サイトでも売り切れでした。
ユニットで購入となると3万近い金額でしたので、助かりました。
しかも、当日発送して頂き快適にトイレを使用しています。

対象商品:
18640107
2017-05-23
用途:
トイレの水漏れ
運輸・通信業

取り付けが簡単 説明書が見やすく良かった、後は耐久性が良ければ問題なしです

対象商品:
18640107
2017-03-03
用途:
トイレの部品交換
towabe 様 (建設業・工事業)

取付は上手くできたとおもったのですが、少し水漏れがする様になり、交換の際に何か緩んだのか?パッキンが損傷してるのが重なったのか?下手くそなのか?

1人が参考にしています
対象商品:
18640107
2016-12-17
用途:
修理
rail 様 (飲食業)

水が溜まりにくかったので、フィルターユニットを取り替えようとしましたが、取れなくなっていたのでボールタップを取り変えしました。作業自体は、非常に簡単でした。

対象商品:
18640107
2016-10-12
用途:
修理.
imaidenki 様 (建設業・工事業)

作業しやすいです。短時間で終わりました。説明書たすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする