ナットカバー 41mm スチール 丸型

 

ナットカバー 41mm スチール 丸型 5.00 (1件の商品レビュー)

丸型ナットカバーがリニューアルしました!
用途
41mmナット用
形状
丸型
全高(mm)
51
材質
スチール クロームメッキ
内容量
1セット(6個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18672903 500322 ¥1,500
¥1,490 1 1,490
1,639 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ブルーテックキャンター3tワイド

スチールにメッキしてあるので樹脂パーツとはやっぱり差が出ます。

これは注文コード 18672903 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 CAR BODY ニシムラ 様 [2018-12-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。