電波掛時計 ダクスト

電波掛時計 ダクスト Gクラッセ
(2件のレビュー)

暗闇では秒針が停止!長針・短針だけ動き続ける省エネタイプの電波時計。
明暗センサーで室内が暗くなると秒針が自動停止し、電池の消耗を防ぐ環境配慮型の電波掛時計です。
夜間や停電時にうれしい蓄光仕様。

種類掛時計 表示方式アナログ 機能夜間秒針停止機能・蓄光文字盤 付属品単3形アルカリ乾電池×1本、壁掛用木ねじ×1本 材質HIPS樹脂 直径(Φmm)320 質量(g)約720(電池を除く) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)320×320×49 使用電池単3形乾電池×1本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18817593 GDK-003
5,000
3,990
4,389 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18817593
2019-01-20
用途:
休憩場に使用

今まで使用していたものが壊れたため、新しく購入しました。
近所のホームセンターよりも、若干安く購入できました。
あと、シンプルで、見やすい所も良いです。

対象商品:
18817593
2017-09-11
用途:
作業時間を日報に記入する時
製造業

鉄筋工場の中で使うものなので、あまり高価なものは買えず、でも値段の割には良いものが買えたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする