窓辺のハーモニー アサヒペン シート・フィルム類 【通販モノタロウ】 G-106〜

窓辺のハーモニー

 

窓辺のハーモニー 5.00 (1件の商品レビュー)

水を使わず気泡を残さず簡単に貼れる。
UVを約95%カットします。
貼る前に水をつける必要がなく、裏紙をはがしてサッと貼れます。
貼り損じても楽にきれいにはがせ、貼り直しが簡単です。
はがす時も、ガラス面に接着剤がほとんど残りません。
簡単に空気を外に逃がす構造になっていて、気泡を残しません。
ガラスを割れにくくし、割れてもガラス破片が飛び散りません。
さまざまなインテリアの演出に役立ちます。
用途
窓ガラス
適合
透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質
(シート)塩化ビニル、(表面フィルム)ポリエステル
粘着剤
アクリル系樹脂
不適合
くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラス)、浴室内などの湿気の高い場所、自動車の窓ガラス、屋外、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所
内容量
1本
注意
※外気温が10℃以下または35℃以上の場合、仕上がりが悪くなったり、接着しないことがあります。夏場又は冬場での作業時には、貼る時及び貼り終えてからしばらくの間、部屋の温度を10℃〜35℃に調整してください。
※網入りガラスや特殊ガラスに貼ると、ガラスが割れることがあります。
※ヒビ割れたガラスには、使わないでください。
※窓ガラスに貼る場合には、室内側に貼ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番

長さ(m)
幅(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18858306 G-106 G106スノーダスト 0.9 92 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858315 G-103 G103ピエストロ 0.9 92 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858324 G-105 G105アフィニス 0.9 92 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858333 G-107 G107サンドB 0.9 92 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858342 G-113 G-113かすみ 0.9 92 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858358 G-104 G104ポンティア 0.9 92 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858367 G-112 G-112さくら 0.9 92 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858376 G-305 G305アフィニス 15 92 ¥29,700
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858385 G-306 G306スノーダスト 15 92 ¥29,700
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858394 G-307 G307サンドブラスト 15 92 ¥29,700
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858403 G-4 G-4ポンティア 1.8 46 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858412 G-7 G-7サンドB 1.8 46 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858428 G-12 G-12さくら 1.8 46 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858437 G-3 G-3ピエストロ 1.8 46 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858446 G-5 G-5アフィニス 1.8 46 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858455 G-6 G-6スノーダスト 1.8 46 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858464 G-13 G-13かすみ 1.8 46 ¥2,000
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858473 G-207 G207サンドブラスト 15 46 ¥15,600
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858482 G-203 G203ピエストロ 15 46 ¥15,600
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858498 G-204 G204ポンティア 15 46 ¥15,600
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858507 G-206 G206スノーダスト 15 46 ¥15,600
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
18858516 G-205 G205アフィニス 15 46 ¥15,600
¥13,900 1 ¥13,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 間仕切りガラス戸目隠し

寸法のバリエーションもあり、張りやすくて良かったです。

これは注文コード 18858412 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく