産業用送風機 GRW-634 広角送風タイプ

 

産業用送風機 GRW-634 広角送風タイプ 商品レビューを投稿する

ワイドにパワフル送風!
広角送風で広範囲をカバー
大風量タイプ
用途
工場や倉庫、熱源に近いところで作業している方へ広角送風。工場扇より遠くに設置でき作業の邪魔になる事もありません。
ファン外径(Φmm)
626
風量(m3/min)
600/720
トラスコ品番
792-9196
質量(kg)
65
出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
騒音値(dB)
75/81
電源コード
1.25mm2、4C、10m
耐熱クラス
B
極数(P)
4
内容量
1台
注意
※電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18830403 GRW-634 ¥250,000
¥199,000 1 199,000
218,900 (税込) 出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。