ミスト発生送風機 MG-4041

 

ミスト発生送風機 MG-4041 商品レビューを投稿する

ミスト×送風でクールダウン!夏場の熱中症対策に。
霧の打ち水効果と強力送風の相乗効果で、体感温度7〜10℃クールダウン!
扇風機タイプより圧倒的なパワフル送風。
自然の霧ほどの細かく濡れにくいノズルを使用。
塗装の対候性、ファンモーターの防滴性能を高め、屋外での使用に対応。
給水ホースとコンセント(単相100V)を接続するだけで運転可能。
キャスター付きで移動もラクラク。
用途
熱中症対策、鎮塵、静電気防止、製品冷却に。ポンプ搭載の一体型。
付属品
差し込みプラグ付き
質量(kg)
95
備考
水フィルタ・キャスター・コントロールボックス・備品ケース・首折れ角度調整・仰角30°俯角30°・噴霧停止しファンのみの運転可
出力(kW)
0.25(ファンモータ)、0.2(ポンプモータ)
電源(V)
単相100(ファンモータ・ポンプモータ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
865×725×1345
コード長さ(m)
10
安全装置
過負荷漏電保護プラグ
風量(m3/min)
110/120
騒音値(dB)
63/66
ノズル
5個
ファン外径(Φmm)
400
到達距離(m)
8m、2.0m/s(50Hz),8m、2.5m/s(60Hz)
粒径(μm)
10〜30(ミスト)
給水方式
水道直結(※水道圧力0.2MPa程度)
耐熱クラス
ファンモータ:E
極数(P)
ファンモータ:4
噴霧量(L/h)
常用4.5MPa時:18(ミスト)
内容量
1台
注意
※ドライミストではございませんので濡れても問題のない場所にてご使用ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
18830437 MG-4041 ¥790,000
¥499,000 1 499,000
548,900 (税込) メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。