4ポートUSB給電機能4個口OAタップ Unitap

 

4ポートUSB給電機能4個口OAタップ Unitap 2.00 (1件の商品レビュー)

USB給電ポートを4ポート、ACポートを4個口搭載したOAタップです。
スマートフォン、タブレットをはじめ、USB充電に対応したゲーム機、デジカメなどの機器でもお使いいただけます。
家でもオフィスでも旅行先にも最適。
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
付属品
ユーザーズガイド/保証書
質量(g)
約345
ポート数
(AC)4ポート、(USB)4ポート
出力
(AC)合計最大 1500W、(USB)DC 5V/合計最大 4.8A
入力電圧(V)
AC100-125(50/60Hz)
対応機種
iPod/iPhone/iPad、Android スマートフォン/タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機/デジカメなど
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×48×35
使用環境温度(℃)
0〜40
使用環境湿度(%)
10〜90(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※複数機器を同時充電する場合は、それらの電流量の合計値にご注意ください。
※全ての機種で対応を保証するものではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18877538 PPS-UTAP5WH 約1.8 ホワイト オープン
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
18877522 PPS-UTAP5BK 約1.8 ブラック オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 部屋で床上放置で使う

重さが軽いと良い。電源コンセントを増やすか 形を小さいほうがよい。

これは注文コード 18877538 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく