刃多楽 サヤ付竹挽き鋸

 

刃多楽 サヤ付竹挽き鋸 4.60 (5件の商品レビュー)

替刃式なので、グリップ、ケースは繰り返し使用できます。ベルト通し付ケースの為作業時に便利です。
用途
竹、生竹、木材などの切断。
材質
SK-5(炭素工具鋼) 柄、ケース:ポリプロピレン
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
刃長(mm)
刃渡り(mm)
全長(mm)
使用時寸法(mm)
ピッチ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18918558 INK-0363 210 210 380 380 1.5 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
18918567 INK-0616 240 240 410 410 1.5 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
18918576 INK-0626 270 270 435 435 1.67 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 大工道具 > 鋸(ノコギリ) > 本体 > 片刃鋸

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 竹切り作業

安価な点、替え刃が可能な点から購入・・・初動の切れ味はよいが本数を重ねるごとに
切れ味劣化、もう少し性能維持があれば合格点!

これは注文コード 18918576 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 市川工房 様 [2019-01-22]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 竹切り

軽く、良く切れます。替刃が安価なのも期待して買いました。

これは注文コード 18918558 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-03]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 竹藪の整頓

竹藪が荒れてきたため、整地のためにこの竹のこを使いました。良く切れます。高低のある足場にはやはり出し入れの便利なサックが役に立ちます。

これは注文コード 18918567 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 門松づくり

竹の切り出し、門松用の斜め切りに使用。
よく切れて、よかった。

これは注文コード 18918558 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-19]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 点検作業時に邪魔になる植生を刈る

良く切れると評判を聞き購入。
良く切れ仕事がスムーズにできるようになりました。

これは注文コード 18918567 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく