ステンレス突っ張りコーナーラック

こんなお得な商品も!

M601D-DQ コーナーラック 突っ張り式 モノタロウ 33681419 モノタロウ
コーナーラック 突っ張り式
¥2,190
 

ステンレス突っ張りコーナーラック 4.50 (4件の商品レビュー)

浴室・洗面所のボトルや小物をすっきり収納!
強力バネでつっぱるので工具は不要です。
棚には水切り穴がついておりとても清潔です。
材質
パイプ部:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)
2.3
ブラウン
耐荷重(kg)
約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約335×215×1850〜2500
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18928622 ND-7835 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 風呂場の整理

場所を取らず風呂場がスッキリしました。ただ、トレーのカラーが茶色というのは好みが分かれる。せめてもう一色、明るいタイプも用意してほしい。

これは注文コード 18928622 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-18]

満足度: 4

用途: お風呂で使用

今のところ普通に使用しています。トレイというか、物を乗せる部分の前にコの字型のはめこみ式の部品がありますが、上側にも下側にもつけられるのはいいのですが、一度つけるとはずれにくい構造になっていて試せないことだけが不満です

これは注文コード 18928622 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-21]

満足度: 5

用途: リホーム

組み立てが簡単で早く出来た。値段に手ごろで求めやすかった。

これは注文コード 18928622 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 河本被服商会 様 [2018-01-05]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 置き場所に困った物をデッドスペースであるコーナーに!

テレビを置いている部屋のコーナーは完全にデッドスペースになっている。一方、置き場所に困っている物は結構少なくない。
私の場合、置き時計、インターフォン子機、WiMAx端末、その他サプリメントや小物を置いています。部屋の中は窓の他にクロゼットも含めると、結構「壁」は少ない。ここに机やテレビを置いてしまうと空いている壁は皆無。本棚の置き場すらない。そう言った場合に本品は最高!見た目もすっきり収まって見栄えも悪くないです。

これは注文コード 18928622 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく