DRY-mini1X ドライブレコーダー ユピテル 12V車用 【通販モノタロウ】 DRY-mini1X

DRY-mini1X ドライブレコーダー

 

DRY-mini1X ドライブレコーダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

常時録画タイプ、車両動作に関係なくエンジン始動時から連続して映像を記録
もしもの事故でもしっかり記録! 車内スッキリ!超コンパクト!ドライブレコーダー
超コンパクトサイズでもキレイに記録&長時間録画が可能
常時録画中でも記録ボタンで、ワンタッチ記録!しっかり保存
映像記録のON/OFFは、エンジンのON/OFFに連動
視野角 対角118°で広い範囲をサポート
充電池内蔵なので本体を取り外してチェックできる
LEDバックライト搭載 1.41インチTFT液晶で、すぐその場で確認できる
仕様
(GPS)無、(Gセンサー)無、(記録映像再生方法)Windows標準のWindowsMediaPlayer
付属品
5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード(4GB)(1)
質量(g)
約39(microSDカード含む)
電源電圧(V)
本体:DC5(DC12マイナスアース車専用)
記録方式
常時録画/イベント記録(ワンタッチ記録〈手動録画〉)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×45×29(突起部除く)
記録媒体
microSD(4GB付属)4〜32GB対応(Class6以上)
映像素子
130万画素カラーCMOS
音声
ON/OFF可能
画角
対角135°、(最大記録)対角118°(水平100°、垂直53°)
内容量
1台
注意
※本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。
※本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。
※本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。
※本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。
※運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。
※LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。
※被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が、変わることがあります。
※本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。
※テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
※本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
※安定してご使用いただくために、microSDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。
※microSDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18935927 DRY-mini1X オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
18935927
DRY-mini1X
26606475
DRY-mini1XII
DRY-mini1XII ドライブレコーダー DRY-mini1XII ユピテル 26606475 ドライブレコーダー DRY-mini1XII
ユピテル 1台
¥9,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
DRY-mini1X ドライブレコーダーをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください。皆さんのコメントお待ちしています。

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく