2.4インチ画面付きドライブレコーダー セルスター 12V車用 【通販モノタロウ】 CSD-560FH

2.4インチ画面付きドライブレコーダー

 

2.4インチ画面付きドライブレコーダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

3つの録画モード(常時録画・イベント録画・クイック録画)
録画画質にこだわったセルスターのドラレコ。2.4インチタッチパネル液晶。
パーキングモード搭載。レーダー探知機接続できる。
地上デジタルテレビと電波干渉しない。最適なアングルで撮影ができる。
画質
【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)
【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)
【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)
記録メディア
microSDカード 8GB〜32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)
64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
画角
【FullHD】水平102°、垂直62°、対角120°
【HD】水平102°、垂直62°、対角120°
【D1】水平76°、垂直55°、対角94°
仕様
(録画トリガ)常時録画、常時録画+イベント録画、クイック録画、(GPS)なし、(3Gセンサー)あり<-2Gから+2G 衝撃感度 10段階>、インターネット地図連動有り
付属品
マウントベース、ボールジョイント、DCコード(4.5m)、両面テープ(フロントガラス用、ダッシュボード用)、コードクリップ(5個)、8GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠(専用ビューアソフト入り)SDカード変換アダプタ・ケース付
本体質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×22.6×49(突起部含まず)
電源電圧(V)
DC12/24
外部出力
有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
視野角
水平110°、垂直64°、対角140°
映像素子
500万画素CMOSカメラ
音声録音
有り(オン、オフ設定可)
F値
2
設定項目
画像モード設定、音量調整、音声録音、3Gセンサー感度、画面明るさ、ディマー、ボイスアシスト、カメラズーム、画面表示、アイコン表示、インポーズ表示、V-OUT(ビデオ出力)、パーキングモード、パーキングモード感度、日時、フォーマット、キャリブレーション設定
保存データ種類
日時、加速度、映像ファイル
記録画素数
200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
映像圧縮方式
録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)
5
フレームレート
30fps
動作温度範囲(℃)
-10〜+60
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18936155 CSD-560FH オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
18936155
CSD-560FH
49756577
CSD-660FH
CSD-660FH 画面付きドライブレコーダー セルスター 49756577 画面付きドライブレコーダー
セルスター 1個
¥23,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく