ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ テサ (tesa)
(4件のレビュー)

優れた消音効果があります。
耐摩耗性に優れています。
やわらかく順応性に優れ、高い保持力を持っています。
破れにくく耐候性に優れています。
追従性があり作業性に優れています。

用途自動車キャビン内でのケーブルハーネス結束用。自動車キャビン内で使用される部品の異音対策。 消音効果(dB)Class D 破断伸度(%)85 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)105℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class C 巻戻し力【ロール幅≦9mm】7.5N/巻(30m/分)、【ロール幅>9mm】7.5N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18947355 51606 38 7.5 0.8 PETフリース ゴムベース (スチール)5.5N/cm (最小)-40、(3000時間)105
オープン
1,290
1,419 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18947355
2020-08-29
用途:
装飾に使用
製造業

テープ幅が広いので、無理な使用幅が削減でき助かります。

対象商品:
18947355
2018-10-25
用途:
車メンテナンス

配線の保護に使用しますが、強度も適度にあり信頼できる配線が作れます。適度に引っ張りながら使うと密着して出来栄えもなかなかいいのですが、問題はコストですね。

対象商品:
18947355
2019-04-08
用途:
車のメンテナンス

品物は良いのですがコスパが悪いので、もう少し安価になると助かります。

対象商品:
18947355
2017-09-27
用途:
ケーブルの保護用

もう少し材質が薄ければ申し分なし。思った以上にちょっと厚かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする