超音波ハイブリッド式加湿器

 

超音波ハイブリッド式加湿器 4.25 (4件の商品レビュー)

ハイブリッド式加湿器です。超音波式と加熱式のハイブリッド式なので加湿スピードが速く、運転音が静かなタイプです。タンクに銀系抗菌剤を配合することで、内部の雑菌繁殖を抑制します。
適合床面積
木造和室8畳(13m2)まで
プレハブ洋室13畳(21m2)まで
消費電力
90W
連続運転時間(h)
約9
最大加湿量(mL/h)
約450
加湿方式
ハイブリッド式(ヒーター加熱+超音波)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×154×309
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タンク容量(L)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18948466 UHM-450D-A 約4.0 ブルー オープン 廃番
18948493 UHM-450D-C 約4.0 クリア オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 冬季実験室エアコン稼働時の湿度調整のため

作業開始時に急いで加湿しなければならないことがあるのですが、超音波式は衛生上問題が起きることがあると聞いたので、この機種を購入しました。60m2程度部屋ですが、1台でなんとかなります。今のところ水漏れ等の問題は起きていません。

これは注文コード 18948493 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 福岡大学 様 [2018-11-29]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所にて2個使用

満足はしていますが、水を入れる時に水が垂れるのが最大の欠点です。

これは注文コード 18948466 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-12]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所内で使用します

広い事務所ですが、噴霧状況が見えて何となく安心感が増します。

これは注文コード 18948493 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三谷不動産株式会社 様 [2017-03-02]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 職場で。

蒸気が出る箇所が2方向で、尚且つ方向も好きなように変更できるので便利です。お手入れも簡単ですし、水も朝入れれば退社時間までしっかりもちますので使い勝手が良くこの商品で満足しています。

これは注文コード 18948493 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく