ブルーヒーター

 

ブルーヒーター 4.86 (7件の商品レビュー)

暖房目安:コンクリート35畳(58.0m2)/木造26畳(43.0m2)
広く空間に最適なパワフル暖房。即暖80秒着火、13Lタンク、温風ファン付。
仕様
熱くならない天板、温風ファン付き
質量(kg)
16.4
消費電力(W)
大火力時265、小火力時140、最大(点火時)935、待機時1.1
電源
単相100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)
665×456×546(置台含む)
安全装置
不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置
燃料消費量(L/h)
最大〜最小:0.972〜0.340
暖房の目安(コンクリート)
35畳(58.0m2)まで
暖房の目安(木造)
26畳(43.0m2)まで
燃焼連続時間(h)
大火力〜小火力:13.4〜38.2
運転音(dB)
45〜34
暖房出力(kW)
最大〜最小:10.00〜3.50
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タンク容量(L)
トラスコ品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18949157 FM-106F-H 13 773-6568 メタリックグレー ¥92,800
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
車上渡し
18949166 FM-106F-S 13 773-6576 プラチナシルバー ¥92,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.86  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 作業員の休憩所でのあたたまりように

今までのヒターが点火が悪くなりいまのにしましたら作業員からこれわ良いです。との声仕入れてよっかったです

これは注文コード 18949157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社外崎建設 様 [2018-12-25]

満足度: 5

用途: 室内暖房

新製品なので仕方ないと思うが、使用して半日ぐらい塗装の焼けた臭いがした。
出来れば、使用前に屋外で空だきなどすれば問題無いともう。

これは注文コード 18949157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-11]

満足度: 4

用途: 作業員詰所 暖房器具

作業員の休憩所に置いて使用しています。暖まりが早いので助かっています。

これは注文コード 18949157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-17]

満足度: 5

用途: 店頭セールスルーム

20畳位のスペースなら、全然余裕でぽかぽかになります。(25畳用なので)他の営業所でも使いたいので、在庫で3台追加で買っちゃいました。事務所でなければ、逆に懐かしさも伴って、お客様の評判も良いです。

これは注文コード 18949157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 三基不動産 様 [2017-12-06]

満足度: 5

用途: 事務所内

寒冷地なのでエアコンでは寒い為ブルーヒーターを使用します。以前の物より音も静かで、燃費も良いようです。

これは注文コード 18949157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-16]

満足度: 5

用途: 作業場常設

周りも十分に暖かくなり、燃費もいままでよりエコ
現場作業者の休憩時間の交流心なしかスムーズになったようです。

これは注文コード 18949157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-20]

満足度: 5

用途: 室内暖房

20畳の室内広さに適当です。扱い方は簡単で誰にも操作しやすく重宝しています。

これは注文コード 18949157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大分県立別府鶴見丘高等学校 様 [2017-12-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく