ブルーヒーター

 

ブルーヒーター 4.77 (13件の商品レビュー)

暖房目安:コンクリート65畳(107.5m2)/木造47畳(77.5m2)
広い空間に最適なパワフル暖房。熱くならない天板、19Lタンク、温風ファン付。
わずか80秒のスピード着火とパワフルな暖房。
ダイニチだから安心、使いやすい。
見やすい表示、換気ランプ、タイマー機能、6時間延長機能付。
仕様
熱くならない天板、温風ファン付き
質量(kg)
19
消費電力(W)
大火力時448、小火力時205、最大(点火時)950、待機時1.1
電源
単相100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)
724×507×581(置台含む)
安全装置
不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置
燃料消費量(L/h)
最大〜最小:1.80〜0.544
暖房の目安(コンクリート)
65畳(107.5m2)まで
暖房の目安(木造)
47畳(77.5m2)まで
燃焼連続時間(h)
大火力〜小火力:10.5〜34.9
運転音(dB)
50〜37
暖房出力(kW)
最大〜最小:18.50〜5.60
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タンク容量(L)
トラスコ品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
18949175 FM-196F-H 19 773-6584 メタリックグレー ¥102,800 廃番 代替品有
18949184 FM-196F-S 19 773-6592 プラチナシルバー ¥102,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
18949175
FM-196F-H
25972056
FM-197F-H
FM-197F-H ブルーヒーター ダイニチ工業 25972056 ブルーヒーター
ダイニチ工業 1台
¥53,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18949184
FM-196F-S
25972065
FM-197F-S
FM-197F-S ブルーヒーター ダイニチ工業 25972065 ブルーヒーター
ダイニチ工業 1台
¥53,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.77  総レビュー件数: 13 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 工場内の暖気

スペック的には完全に能力不足の広くて天井の高い工場の暖気に使用しています。朝一番の暖気に使用していますが、周辺半径5mは暖かさ実感。それ以上はぼんやり気持ち暖かく。10m以上になると障害物の有無に関わらず効果は感じません。ただこれはスペック的には当然だと思います。3分くらいでマックス火力で暖めてくれるので朝一番の急暖には心強く、頼れるヒーターです。good!

これは注文コード 18949175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三栄工業株式会社 様 [2018-12-24]

満足度: 5

用途: 倉庫内暖房

ハイカロリーで全方向から暖まるので非常に良いです。

これは注文コード 18949175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-05]

満足度: 5

用途: 通常営業自

注文日に発送していただき2日後に受取ました
大きくパワーがあり暖かいです

これは注文コード 18949175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-29]

満足度: 5

用途: 倉庫の暖房に利用

待望の暖房器具!コンクリート床の倉庫で、かなり冷えてましたが着火もスムーズで満足です。以外に灯油が長持ちで助かってます。

これは注文コード 18949175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-07]

満足度: 5

用途: 大会議室

大会議室用に購入しました、充分暖かくて良かったです。

これは注文コード 18949175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-01]

満足度: 5

用途: 工場・作業場の暖房として使用

暖房能力がパワフルですので作業環境が快適になりました。

これは注文コード 18949175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-20]

満足度: 5

用途: 休憩中の詰所

点火が早くパワフルでとても重宝しています。当商品を囲み会話も広がった気もします。

これは注文コード 18949175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-18]

満足度: 4

用途: 倉庫作業用

思っていた以上に温かい。2時間程度で倉庫内が温かくなったので買ってよかった。

これは注文コード 18949175 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく