綿特グレー軍手 10ゲージ

綿特グレー軍手 10ゲージ モノタロウ 綿特グレー軍手 10ゲージ モノタロウ 綿特グレー軍手 10ゲージ モノタロウ
(175件のレビュー)

グレー(灰)色の汚れが目立ちにくい軍手です。
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。
着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。

質量(g/ダース)約600 材質ポリエステル、綿、その他 グレー(灰色) サイズフリー 全長(cm)約23 糸本数(本)2本編 中指長(cm)約8.0 ゲージ数10
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(双)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19040918 - 1ダース(12双) 12
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
31565607 - 1箱(20ダース) 240
5,190
5,709 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 175
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
CAMION COFFEE 様 2022-06-16
用途:
焼き鳥を焼くときに
対象商品:
19040918

焼き鳥を焼くのに今までは白い軍手で焼いていたのですがすぐに真っ黒になっていたのが汚れが目立たなくなりました!もちろん洗濯していますが汚れが取れていないストレスが無くなりました!

カービューティープロ アルファ 様 2022-05-17
用途:
いろいろな作業時
対象商品:
19040918

付け心地も良くて、白より汚れが目立たなくて、価格が安い事が気に入っています。

1人が参考にしています
株式会社コウメイ 様 2022-05-09
用途:
色んな作業用に
対象商品:
19040918

色々な作業用に予備で購入。グレーの軍手も普通の白い軍手も作業には何の問題もありませんが安いので買いました。白より汚れが目立たないので良いです

西潟製作所 様 2022-04-05
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
19040918

適度な厚さと伸縮性があり手へのフィット感も良いです。
モノタロウブランドの軍手の中でもかなり使いやすい部類だと思います。また、色もグレーで汚れが目立ちづらく気に入っております。使っていてもほつれなどないです。

株式会社 FAIS CarTAS 様 2022-02-01
用途:
自動車整備作業「軽作業」
対象商品:
19040918

そこそこ安くても比較的厚手な部類に入るかと?
みみっちく洗濯して2~3回位は使ってしまう当社としては、黒い油汚れが目立つ白軍手よりも、このグレー軍手が汚れ目立たず重宝してます。
又、使用末期でウエス替わりに使う時でも吸油性も割と良く毛羽立ちも比較的少なめで使いやすいです。

2022-04-19
用途:
作業時
対象商品:
19040918

今までは当たり前のように白い軍手を使っていましたが、試しにこちらを使うと
汚れも目立たず良いと思います。

2022-04-19
用途:
現場で
対象商品:
19040918

作業時に白を使わなくてはならない理由はなく、汚れが目立たないグレーは良いと思います。値段が変わらなければグレーを購入します。

2021-12-24
用途:
機械のメンテナンスの時
対象商品:
19040918

我が社の機械はメンテナンス時に機械油がかなり付着するので軍手は必需品です。
こちらの商品はこの価格ではありえないほどの高品質で、消耗品なのでとても助かります。
これからもモノタロウさんの軍手は手放せないですね。これからもよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする