超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃

 

超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 4.29 (7件の商品レビュー)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
刃数
2
刃先形状
ギャッシュコーナー
コーティング
TiAlN
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0〜-0.02
表面処理
TiAIN
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
28 件中 1 - 28 件
注文
コード

品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
首下長(mm)
材質
シャンク径公差
首下角(°)
首下径(Φmm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19056223 LS2-0.7×4 45 1 4 0.7 4 4 超硬 h6 15 0.66
¥1,790 1 ¥1,343
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
19056424 LS2-3×40 90 4.5 6 3 40 40 超硬 h6 15 2.85
¥2,690 1 ¥2,018
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
19056162 LS2-0.5×2 45 0.7 4 0.5 2 超硬 h6 15 0.46 返品保証 廃番 代替品有
19056178 LS2-0.5×3 45 0.7 4 0.5 3 超硬 h6 15 0.46 返品保証 廃番 代替品有
19056187 LS2-0.5×4 45 0.7 4 0.5 4 超硬 h6 15 0.46 返品保証 廃番 代替品有
19056196 LS2-0.5×5 45 0.7 4 0.5 5 超硬 h6 15 0.46 返品保証 廃番 代替品有
19056205 LS2-0.5×6 45 0.7 4 0.5 6 超硬 h6 15 0.46 返品保証 廃番 代替品有
19056214 LS2-0.6×6 45 0.9 4 0.6 6 超硬 h6 15 0.56 返品保証 廃番 代替品有
19056232 LS2-0.8×6 45 1.2 4 0.8 6 超硬 h6 15 0.76 返品保証 廃番 代替品有
19056248 LS2-1×6 50 1.5 4 1 6 超硬 h6 15 0.95 返品保証 廃番 代替品有
19056257 LS2-1×8 50 1.5 4 1 8 超硬 h6 15 0.95 返品保証 廃番 代替品有
19056266 LS2-1×10 50 1.5 4 1 10 超硬 h6 15 0.95 返品保証 廃番 代替品有
19056275 LS2-1×12 50 1.5 4 1 12 超硬 h6 15 0.95 返品保証 廃番 代替品有
19056284 LS2-1×14 50 1.5 4 1 14 超硬 h6 15 0.95 返品保証 廃番 代替品有
19056293 LS2-1.5×10 50 2.3 4 1.5 10 10 超硬 h6 15 1.45 返品保証 廃番 代替品有
19056302 LS2-1.5×12 50 2.3 4 1.5 12 超硬 h6 15 1.45 返品保証 廃番 代替品有
19056318 LS2-2×8 50 3 4 2 8 超硬 h6 15 1.94 返品保証 廃番 代替品有
19056327 LS2-2×10 50 3 4 2 10 超硬 h6 15 1.94 返品保証 廃番 代替品有
19056336 LS2-2×12 50 3 4 2 12 超硬 h6 15 1.94 返品保証 廃番 代替品有
19056345 LS2-2×16 60 3 4 2 16 超硬 h6 15 1.94 返品保証 廃番 代替品有
19056354 LS2-2×20 60 3 4 2 20 超硬 h6 15 1.94 返品保証 廃番 代替品有
19056363 LS2-2×25 70 3 4 2 25 超硬 h6 15 1.94 返品保証 廃番 代替品有
19056372 LS2-2×30 70 3 4 2 30 超硬 h6 15 1.94 返品保証 廃番 代替品有
19056388 LS2-3×16 60 4.5 6 3 16 16 超硬 h6 15 2.85 返品保証 廃番 代替品有
19056397 LS2-3×20 60 4.5 6 3 20 超硬 h6 15 2.85 返品保証 廃番 代替品有
19056406 LS2-3×25 70 4.5 6 3 25 超硬 h6 15 2.85 返品保証 廃番 代替品有
19056415 LS2-3×30 70 4.5 6 3 30 超硬 h6 15 2.85 返品保証 廃番 代替品有
19056433 LS2-4×20 60 6 6 4 20 超硬 h6 15 3.8 返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

TiAlNコート2枚刃深リブ用超硬ロングネックエンドミル ワーク勾配角に対する実有効長(mm)

注文コード 品番 刃径(φmm) 有効長(mm) ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
30′ 1°30′
19056162 LS2-0.5×2 0.5 2 2.16 2.24 2.32 2.41 2.60
19056178 LS2-0.5×3 0.5 3 3.20 3.31 3.43 3.56 3.85
19056187 LS2-0.5×4 0.5 4 4.23 4.38 4.54 4.71 5.09
19056196 LS2-0.5×5 0.5 5 5.26 5.45 5.64 5.86 6.33
19056205 LS2-0.5×6 0.5 6 6.30 6.52 6.75 7.01 7.57
19056214 LS2-0.6×6 0.6 6 6.30 6.52 6.75 7.01 7.57
19056223 LS2-0.7×4 0.7 4 4.23 4.38 4.54 4.71 5.09
19056232 LS2-0.8×6 0.8 6 6.30 6.52 6.75 7.01 7.57
19056248 LS2-1×6 1 6 6.30 6.52 6.75 7.01 7.57
19056257 LS2-1×8 1 8 8.37 8.66 8.97 9.31 10.06
19056266 LS2-1×10 1 10 10.43 10.80 11.19 11.61 12.55
19056275 LS2-1×12 1 12 12.50 12.94 13.40 13.91 15.03
19056284 LS2-1×14 1 14 14.57 15.08 15.62 16.21 17.52
19056293 LS2-1.5×10 1.5 10 10.43 10.80 11.19 11.61 12.55
19056302 LS2-1.5×12 1.5 12 12.50 12.94 13.40 13.91 15.03
19056318 LS2-2×8 2 8 8.37 8.66 8.97 9.31 10.06
19056327 LS2-2×10 2 10 10.43 10.80 11.19 11.61 12.55
19056336 LS2-2×12 2 12 12.50 12.94 13.40 13.91 15.03
19056345 LS2-2×16 2 16 16.64 17.21 17.84 18.50 干渉なし
19056354 LS2-2×20 2 20 20.77 21.49 22.27 23.10 干渉なし
19056363 LS2-2×25 2 25 25.94 26.84 27.81 干渉なし 干渉なし
19056372 LS2-2×30 2 30 31.11 32.19 33.35 干渉なし 干渉なし
19056388 LS2-3×16 3 16 16.83 17.41 18.04 18.72 20.24
19056397 LS2-3×20 3 20 20.96 21.69 22.48 23.32 25.21
19056406 LS2-3×25 3 25 26.13 27.04 28.02 29.07 干渉なし
19056415 LS2-3×30 3 30 31.30 32.39 33.56 34.82 干渉なし
19056424 LS2-3×40 3 40 41.64 43.09 44.64 干渉なし 干渉なし
19056433 LS2-4×20 4 20 20.96 21.69 22.48 23.32 干渉なし

※ワーク勾配角に対する実有効長(mm)は、あくまでも目安です。加工前に必ず実寸を測定してください。

 

ロングネックエンドミル(2枚刃)(1)

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

ロングネックエンドミル(2枚刃)(2)

この動画は、2人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
19056162
LS2-0.5×2
63406017
2CEM-LN-0.5×2
2CEM-LN-0.5×2 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406017 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥899
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056178
LS2-0.5×3
63406026
2CEM-LN-0.5×3
2CEM-LN-0.5×3 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406026 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥899
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056187
LS2-0.5×4
63406035
2CEM-LN-0.5×4
2CEM-LN-0.5×4 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406035 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥899
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056196
LS2-0.5×5
63406044
2CEM-LN-0.5×5
2CEM-LN-0.5×5 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406044 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥899
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056205
LS2-0.5×6
63387598
CRNBEM-0.5-6-4
CRNBEM-0.5-6-4 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ 63387598 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056214
LS2-0.6×6
63406062
2CEM-LN-0.6×6
2CEM-LN-0.6×6 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406062 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥979
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056232
LS2-0.8×6
63406087
2CEM-LN-0.8×6
2CEM-LN-0.8×6 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406087 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056248
LS2-1×6
63406096
2CEM-LN-1×6
2CEM-LN-1×6 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406096 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥979
メーカー違いの相当品です
19056257
LS2-1×8
63406105
2CEM-LN-1×8
2CEM-LN-1×8 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406105 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥979
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056266
LS2-1×10
63406114
2CEM-LN-1×10
2CEM-LN-1×10 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406114 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥979
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056275
LS2-1×12
63406123
2CEM-LN-1×12
2CEM-LN-1×12 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406123 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥979
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056284
LS2-1×14
63406132
2CEM-LN-1×14
2CEM-LN-1×14 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406132 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥979
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056293
LS2-1.5×10
63406148
2CEM-LN-1.5×10
2CEM-LN-1.5×10 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406148 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056302
LS2-1.5×12
63406157
2CEM-LN-1.5×12
2CEM-LN-1.5×12 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406157 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056318
LS2-2×8
63406166
2CEM-LN-2×8
2CEM-LN-2×8 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406166 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056327
LS2-2×10
63406175
2CEM-LN-2×10
2CEM-LN-2×10 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406175 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056336
LS2-2×12
63406184
2CEM-LN-2×12
2CEM-LN-2×12 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406184 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056345
LS2-2×16
63406193
2CEM-LN-2×16
2CEM-LN-2×16 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406193 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056354
LS2-2×20
63406202
2CEM-LN-2×20
2CEM-LN-2×20 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406202 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカー違いの相当品です
19056363
LS2-2×25
63406218
2CEM-LN-2×25
2CEM-LN-2×25 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406218 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056372
LS2-2×30
63406227
2CEM-LN-2×30
2CEM-LN-2×30 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406227 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056388
LS2-3×16
63406236
2CEM-LN-3×16
2CEM-LN-3×16 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406236 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥1,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056397
LS2-3×20
63406245
2CEM-LN-3×20
2CEM-LN-3×20 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406245 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥1,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056406
LS2-3×25
63406254
2CEM-LN-3×25
2CEM-LN-3×25 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406254 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥1,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056415
LS2-3×30
63406263
2CEM-LN-3×30
2CEM-LN-3×30 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406263 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥1,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19056433
LS2-4×20
63406288
2CEM-LN-4×20
2CEM-LN-4×20 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 63406288 超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ 1本
¥1,590
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.29  総レビュー件数: 7 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 色々な素材の歯車複製

だいぶ昔に購入した予備として購入しておいたのですが、実際使おうとしたらブレがひどく全体的に芯が出ていない。

ブレが大きすぎて、一発で刃が欠けまして。
シャンク部分を歯車のシャフトにも出来ない位歪んでいる。

高くても日進工具を買うべきでした。

これは注文コード 19056363 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-06]

満足度: 5

用途: 真鍮材の切削加工時

値段の割にかなり刃持ちが良いです!コストパフォーマンスが高く、予備を買い込みましたが削り方が良ければ折れません。

これは注文コード 19056162 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-03]

満足度: 5

用途: 切削作業

溝掘り作業にて刃先が半分無くなっているのにもかかわらず鉄を切削し続けてくれました。なかなかタフな奴かと。

これは注文コード 19056354 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-07]

満足度: 5

用途: 主に真鍮などの柔らかい金属の切削用に使っています。

柔らかい金属などの加工には、問題なく使用出来ました。また価格も手ごろなので、折れたときのショックも幾分マシです。

これは注文コード 19056162 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-05]

満足度: 5

用途: サンプルアルミケース製作時

特に設計ミスをした訳ではなかったのですが、
手持ちのエンドミルでは深さが足りず、この商品を選びました。
良い具合に収まったので、助かりました。

これは注文コード 19056336 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-03]

満足度: 5

用途: MDFの切削

安くて、品質もいいのでとても助かります。折れたらまた注文します!

これは注文コード 19056293 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-07]

満足度: 4

用途: プラスチック樹脂切削加工

樹脂加工にはコレ!

これは注文コード 19056363 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく