天然素材綿麻甲メッシュ五本指靴下 スニーカー丈 2足組 PAX-ASIAN 靴下 【通販モノタロウ】 837

天然素材綿麻甲メッシュ五本指靴下 スニーカー丈 2足組

 

天然素材綿麻甲メッシュ五本指靴下 スニーカー丈 2足組 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

天然素材の綿と麻の吸湿性により足元はいつも快適。
涼しさ実感足甲メッシュ加工。
抗菌加工。
アソート(黒、チャコール)
タイプ
5本指
機能
天然素材、メッシュ、吸湿、抗菌
特性
抗菌、吸湿性
かかとからの長さ(cm)
8
内容量
1袋(2足)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ(cm)
種類
材質
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19056476 837 25〜27 5本指 綿、麻、ポリエステル、ポリウレタン オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく